固定用伸縮性粘着シート 大 50枚入

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード25934012 品番-
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

関節などのはがれやすい部位に。

包帯種類伸縮包帯、粘着包帯 材質天然コットン原料100%(ベンリーゼ)・アクリル系粘着剤 寸法(mm)180×140 テープ幅(mm)180 アズワン品番0-6033-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25934012
2024-05-26
用途:
シップを貼るとき
東京水道サービス株式会社 様

シップを貼るときにかぶれないし安くて、はがれにくくて便利です。

対象商品:
25934012
2021-08-28
用途:
ガーゼの加工
和鍼灸マッサージ院 様 (医療・福祉・介護関連業)

仕事で必要なガーゼで袋を作る時に使用しています。割と洗濯しても持ちが良く、コストパフォーマンスもいいので、いつも使っています。購入できてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする