日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの ウエス
日本製紙クレシアの 布ウエス
日本製紙クレシアの 新品布ウエス
”キムテクプレップ”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(6巻)
注文コード
25934014
品番
60434
参考基準価格(税別)
¥15,180
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
次亜塩素酸ナトリウムなどの薬液を注いで使えるロール形状のドライワイパーです。
耐薬品性に優れたポリプロピレン素材です。
用途
薬液を注いで、ウエットワイパーとして。
ノロウイルス感染予防の拭き取り作業に。
付属品
1ケースにつきバケツ1個
トラスコ品番
249-6822
材質
ロール:ポリプロピレン(PP)不織布
色
ホワイト
ケース入数
135カット×6ロール
シートサイズ(mm)
305×152
注意
※ウエットタイプとしてご使用される場合は別途薬液(除菌用アルコール製剤)をご購入ください。