※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの ドリル
ユニカの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ユニカの コンクリートドリル
吸塵ドリルシステム”QビットUX”振動用 ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25934048
品番
QB 6.4 X 140B
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
これまで市場になかった細径サイズの吸塵ドリルです。
用途
ピンニング工事・外壁補修・防水工事等に。
被削材:コンクリート。
トラスコ品番
250-2849
適合機種
振動ドリル
材質
刃部:超硬チップ
全長(mm)
140
有効長(mm)
100
刃径(mm)
6.4