※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

吸塵ドリルシステム”QビットUX”細径 SDS plus

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25934109 品番 QSX 8.0 X 220
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

これまで市場になかった細径サイズの吸塵ドリルです。

用途
ピンニング工事・外壁補修・防水工事等に。
被削材:コンクリート。
トラスコ品番250-2871 適合機種軽量ハンマードリル 材質刃部:超硬チップ 全長(mm)220 有効長(mm)100 刃径(mm)8.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする