ラテックスロング手袋(スーパーロング)γ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) サイズM アズワン品番0-6111-05 注文コード25934125 品番No.336
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品はサイズ・アズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

肘までしっかりガード。肘あたりまでカバーするロングタイプで、血液などが皮膚に付着するのを防止します。

全長(cm)40 仕様未滅菌 材質ラテックス(パウダーフリー) 厚さ(mm)掌部/約0.23、指部/約0.26 サイズM タイプ左右兼用 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)19 手の平幅(cm)9.5 アズワン品番0-6111-05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25934134
2020-03-24
用途:
シャンプー時に
サービス業

美容院で働いています、お客様のカラーシャンプーの時に腕までカバーしてくれるので、肌の弱い自分にピッタリです。いつも愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする