※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの ドリル
ユニカの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ユニカの コンクリートドリル
Qアダプター細径用セット(SDS plusシャンク用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25934154
品番
Q-ADP-SS
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
バネ式Qアダプターの採用で、Qアダプターを脱着する際のOリング取り外しが容易になりました。
用途
ピンニング工事・外壁補修・防水工事等に。
被削材:コンクリート。
トラスコ品番
250-2883
適合機種
軽量ハンマードリル
材質
刃部:超硬チップ