ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの 石膏ボード用アンカー
ユニカの 中空壁用アンカー
パットTハンガー(はさみ固定式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
25934179
品番
PTH-38
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
石膏ボードやベニヤ板等の中空構造壁への配電盤等の固定に最適です。
取付物の厚さに合わせてボルトの長さを選定できるので、安定した強度を発揮します。
用途
石膏ボードなどの中空壁に配電盤などの固定に。
トラスコ品番
250-2887
材質
鉄、表面処理:三価クロメート
長さ(mm)
75
寸法(mm)
必要中空部:80以上
径(Φmm)
フック部:20.5
下穴径(Φmm)
21.0
プレート長さ(mm)
75
最大取付物厚さ(mm)
ボード厚+60以上
最大引張荷重(kN)
1.20
ねじの呼び
W3/8
外径(mm)
20.5
必要中空幅(mm)
80以上
注意
※施工時は壁裏の必要中空幅をご確認ください。
※ボルトは別途ご準備ください。