締付けアンカー ”クイックワン” TQRタイプ(テーパーボルト式・懸垂物取り付け用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本) 注文コード 25934188 品番 TQR-3025
参考基準価格(税別)¥7,875 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。
ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。
アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。
懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。
荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。

用途コンクリートへの懸垂物取付けに。 トラスコ品番250-2888 材質スチール、表面処理:三価クロメート 全長(mm)45 ねじ径M10、六角高ナット:W3/8 下穴径(Φmm)12.5 ねじ長さ(mm)25 外径(Φmm)12 深さ(mm)有効埋込み:25 表面処理三価クロメート 二面幅(mm)21 埋め込み深さ(mm)33 適合材コンクリート 締付トルク(N・m)35以上 本体寸法(mm)長さ45 最大引張荷重(kN)10.4 ナット二面幅(mm)21 ナット全長(mm)35 本体長さ(mm)45 入数(本)箱:25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする