可搬式作業台 DUKX デューク(感知音ステップ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25934355 品番 DUKX-1816T
参考基準価格(税別)¥310,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

昇降が安全にできる60mmの幅広踏ざんです。
昇降時に最下段を音で知らせ、踏み残の踏み外しを防ぐ新機能付きです。
踏み外し防止のため、最下段を踏むと「カチッ」と感知音がします。
4脚とも伸縮可能です。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)1.36〜1.76 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)910×1670×210 質量(kg)25.1 踏ざん踏面幅(mm)60 用途内外装工事用に。 付属品手がかり棒4本・キャスター2個 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)320 キャスター径(Φmm)50 最大使用質量(kg)150 天板寸法(幅×奥行)(mm)500×1550 設置寸法(幅×奥行)(mm)860〜960×2520〜2760
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする