3/22より値下げ!現場を応援

ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25934398 品番 NO31C 75ハイ
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別) 値下げ
449

トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。
電気絶縁性に優れています。
寸法安定性に優れています。
通常使用温度120℃耐熱性に優れています。

用途トランス・コイルの電気絶縁用。 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番252-2922 材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)19 厚さ(mm)0.053 レッド 質量(g)52 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-30〜120 粘着力(N/10mm)2.9 引張強度(N/10mm)60.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※巻芯径:75Φ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25934398
2024-05-27
用途:
版の当たる部分に紙ボードを貼る時に使用する。

このテープは何処でも置いてないので、購入でき良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする