アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの カルテ収納
アズワンの カルテフォルダー
カルテフォルダーH型 100枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
25934572
品番
SN-700
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥21,018
販売価格(税別)
¥
19,107
バスケットに入れる
用紙の両方向からの差し込みができ、180度見開きも可能ですのでコピーが容易です。
メモや検査票などを収納できるポケット付きです。
仕様
H型フォルダー
材質
PP(ポリプロピレン)
背幅(mm)
5
適合サイズ
A4ヨコ
縦(mm)
310
横(mm)
240
アズワン品番
0-6265-01