サンリーフ
サンリーフの 事務用品
サンリーフの カルテ収納
サンリーフの カルテブック
カラーナンバースティック(専用ラベル) 1000本入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
25934588
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
下2桁カラー印刷
材質
PP(ポリプロピレン)
適合サイズ
A4ヨコ
縦(mm)
90(2つ折)
横(mm)
30(2つ折)
アズワン品番
0-6265-02
注意
※カラーナンバースティック(専用ラベル)は00〜99各10本入っています。