日東電工
日東電工の 両面テープ
日東電工の 両面テープ一般用途用
一般用両面テープ”No.500”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
25934608
品番
500-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。
工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。
粘着力がすぐれています。
用途
打ち抜き金属銘板用。
プラスチック表示板の固定用。
自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。
仕様
UL969取得品、はく離紙付、手で切断可能
トラスコ品番
250-3328
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.17
色
ホワイト
質量(g)
570
長さ(m)
20
テープ幅(mm)
100
基材
不織布
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.17
粘着剤
アクリル系
主な用途
一般用
粘着力(N/10mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ