日東電工
日東電工の 両面テープ
日東電工の 両面テープ一般用途用
一般用両面テープ”No.501K”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
25934626
品番
501K-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
初期接着性にすぐれています。
高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。
RoHS指令6物質を使用しておりません。
用途
かばんなどの皮革類の仮止め。
手芸品や布地材の仮止め。
その他一般接着。
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
250-3330
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.17
色
ホワイト
質量(g)
540
長さ(m)
20
粘着力(N/10mm)
5.3
RoHS指令(10物質対応)
対応