多用途両面テープ No.5015

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25934635 品番 5015-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。
UL969を取得しています。
多用途用両面接着テープです。

用途小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。 仕様UL969取得品 トラスコ品番250-3332 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 幅(mm)100 厚さ(mm)0.12 ホワイト 質量(g)550 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89818882
2020-07-30
用途:
部品の固定用

5015-10の商品そのものは、以前から使用しているので全く問題ありません。
ただ、なぜ「No.5015 多用途両面接着テープ(薄手強粘着)」が
「マスキングテープ ペイントキング」の商品ページに載っているのかが分かりません。
何かの手違いでしょうか…?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする