日東電工
日東電工の 両面テープ
日東電工の 両面テープ一般用途用
厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25934644
品番
5000ND-20
参考基準価格(税別)
¥1,568
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています。
使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能に優れています。
テープ引張強度が高く、リワーク時にテープ残りしにくい特長を有しております。
用途
金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。
OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。
仕様
はく離紙付、再はく離可能
トラスコ品番
250-3342
材質
基材:高強度不織布、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.32
色
ホワイト
質量(g)
180
長さ(m)
20
粘着力(N/10mm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応