曜日別特売
VR-5000-50 ゴム系両面テープ VR-5000 日東電工 25934678

ゴム系両面テープ VR-5000

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード25934678品番VR-5000-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。
耐反発性(曲面接着性)に優れます。

用途
金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。
家電・OA機器などの電気機器部材固定に。
トラスコ品番249-7024材質基材:不織布、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.14ホワイト質量(g)680長さ(m)50粘着力(N/10mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25934669
2023-06-23
用途: 工具箱の追加工

他の両面テープと違い、ポリプロピレンとの接着力が強いので、仕切りの貼り付けなどに重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする