日東電工
日東電工の 両面テープ
日東電工の 両面テープ一般用途用
ゴム固定用両面テープ 基材:PETフィルム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25934696
品番
VR-5300-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。
耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途
金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。
家電・OA機器などの電気機器部材固定に。
トラスコ品番
249-7026
材質
基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.14
色
ホワイト
質量(g)
680
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応