日東電工
日東電工の 両面テープ
日東電工の 両面テープ一般用途用
ゴム固定用両面テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25934705
品番
VR-5321-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。
プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。
用途
家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
トラスコ品番
249-7029
材質
基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.15
色
ブラック
質量(g)
290
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
(1面)10.2、(2面)5.8
RoHS指令(10物質対応)
対応