除菌剤”クロラス除菌クリア” 原液タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25934739 品番 Z4TB
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥1,726
販売価格(税別)
1,598

汚れや水気がある環境でも除菌効果を発揮します。
毎日使用しても肌荒れを起こしにくい、手肌にやさしい除菌剤です。
ステンレスやアルミを腐食させにくく、調理器具や食器類の除菌にも適しています。
使用中使用後の塩素臭がほとんどありません。
トイレや生ごみの臭いの元、アンモニアやアミン臭を低減します。

用途人の手指・食品・調理器具・食器類・シンク・作業台の除菌に。 トラスコ品番250-4449 材質亜塩素酸水、リン酸二水素ナトリウム、リン酸二水素カリウム、イオン交換水 タイプ原液使用容量(kg):0.5 内容量(mL)500 繰り返し・詰め替え対応
注意
※他製品と混ぜない併用しない。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする