AMR2003GR プロマット[[R上]]グリーン エー・エム・プロダクツ 25934757 AMR2003GR プロマット[[R上]]グリーン エー・エム・プロダクツ 25934757

プロマット[[R上]]グリーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード25934757 品番AMR2003GR
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ニードルパンチ製法のマット表面に熱処理加工が施され、耐久性に優れています。
マット表面はグリップ力があり、滑りにくく安全です。
スリップ防止、床面の保護、通路の防音にもおすすめです。
ハサミやカッターで必要なサイズにカットできます。

用途オイル・水・溶剤用。 仕様防炎適合品:E2180275 トラスコ品番250-1893 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)900 厚さ(mm)4 グリーン 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応 吸収量(L)油:65/巻
注意
※繊維の特性により、製品ごとに重量に若干の差異が発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする