PELICAN(ペリカン)
PELICAN(ペリカン)の 懐中電灯・ライト
PELICAN(ペリカン)の ハンディタイプライト
LEDライト 5010
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25934766
品番
050100-0100-110
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ハイ・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。
レンズ部のスリーブをスライドさせる事で照射角度の調整が可能です。
プッシュボタンスイッチ部にバッテリー残量表示ランプがあります。
トラスコ品番
251-3071
材質
本体:アルミ
全長(mm)
159
電源(V)
単3形乾電池(2個)付属
スイッチ
プッシュボタン
電源
単3形乾電池(2個)付属
保護等級
IPX8
色(本体)
黒
外径(mm)
26
明るさ(Lm)
392(強)/22(弱)
照射距離(m)
184(強)/43(弱)
最大点灯時間
2.25時間(強)/26時間(弱)
注意
※乾電池装填時には+と-の方向を誤らない様にご注意ください。乾電池からガスが発生して容器内の圧力が異常に上昇する可能性があります。