LEDライト 3345

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25934809 品番033450-0101-245
参考基準価格(税別)¥21,320 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

周囲の明るさや対象物までの距離をセンサーで測定して、最適な明るさに自動出力調整します。
直接照射モードは明るく前方を照らし、間接照射モードは周囲を広角に照らします。
国際防爆認証基準を取得しており、防爆エリアでも使用可能です。
クリップ付きなので作業着に付けてハンズフリーの作業が可能です。

仕様電池残量インジケータ付き トラスコ品番251-3077 材質本体:ABS樹脂 全長(mm)184 黄(本体) 電源(V)単3形乾電池(3個)付属 スイッチプッシュボタン 電源単3形乾電池(3個)付属 保護等級IPX7 外径(mm)44 明るさ(Lm)219(メイン)/21(サブ)/280(同時) 照射距離(m)137(直接)/16(間接)/126(同時) 最大点灯時間9時間(メイン)/13時間15分(サブ)/5時間(同時) 防爆認証国際防爆認証:Class 1,2,3,Division 1/IECEX ia
注意
※乾電池装填時には+と-の方向を誤らない様にご注意ください。乾電池からガスが発生して容器内の圧力が異常に上昇する可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする