アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの カルテ収納
アズワンの カルテブック
カルテファイル 0.5 2穴
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
25934834
品番
SN-720
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
用紙の両方向からの差し込みができ、用途に応じて分類できます。インデックスをファイル内側に差し込めますので破損を防止します。
サイズ
A4タテ
穴数
2
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
(縦)305×(横)240×(背幅)20
タイプ
0.52穴
アズワン品番
0-6479-07