曜日別特売
AP103 表面保護テープ AP103 (PO系・粗面用) 透明 日東電工 25934854

表面保護テープ AP103 (PO系・粗面用) 透明

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)200
内容量1巻注文コード25934854品番AP103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

PPなど低極性粗面被着体に対し、強接着を発現し、剥離後の耐糊残り性・耐汚染性に優れています。

用途
粗面建材やフロアカーペット等の表面保護。
仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番249-7004材質基材:ポリエチレン(PE)/ポリプロピレン(PP)ブレンド系フィルム、粘着剤:アクリル系クリア質量(g)700テープ幅(mm)200テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.063粘着力(N/10mm)1.28引張強度(N/10mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする