アズワン
アズワンの 診察・検査器具
アズワンの 検査用コップ
アズワンの コップ 検査用
検査用紙コップ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(2500個)
容量(mL)
211
注文コード
25934947
品番
SM-205-3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥30,601
販売価格(税別)
¥
27,819
この商品は
容量・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
211
仕様
混濁マーク有
材質
紙製
サイズ
(上径)72.6×(下径)51.4×(高さ)79.3mm
目盛仕様
(外)50・100・150・200mL、(内)25・50・100・150mL
アズワン品番
0-6491-01