タクティカルLEDライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源(V)単3形乾電池1個(付属)またはCR123リチウム電池2個(別売) 電源単3形乾電池1個(付属)またはCR123リチウム電池2個(別売) 注文コード25934976 品番076100-0000-110
参考基準価格(税別)¥33,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は電源など2種類から選べます 他の種類を見る

ハイ・ミドル・ロー・フラッシュの4モードを搭載しています。
硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。
バッテリー残量表示ランプがあります。

全長(mm)138 電源(V)単3形乾電池1個(付属)またはCR123リチウム電池2個(別売) 電源単3形乾電池1個(付属)またはCR123リチウム電池2個(別売) 外径(mm)32 明るさ(Lm)1018(強)/531(中)/25(弱) 付属品単3型乾電池×1、CR123電池用スペーサー×1 トラスコ品番251-3073 材質本体:Type3硬質アルマイト加工アルミ材 スイッチプッシュボタン 保護等級IPX8 照射距離(m)227m(強)/151m(中)/33m(弱) 最大点灯時間1.5時間(強)/2時間(中)/3時間(弱)
注意
※乾電池装填時には+と-の方向を誤らない様にご注意ください。乾電池からガスが発生して容器内の圧力が異常に上昇する可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする