PELICAN(ペリカン)
PELICAN(ペリカン)の 懐中電灯・ライト
PELICAN(ペリカン)の ハンディタイプライト
タクティカルLEDライト 2350
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25934985
品番
023500-0001-110
参考基準価格(税別)
¥17,320
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
強・弱・フラッシュの3モードを搭載しています。
硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。
トラスコ品番
251-3082
材質
本体:Type2硬質アルマイト加工アルミ材
全長(mm)
107
色
黒
電源(V)
単3形乾電池(1個)付属
スイッチ
プッシュボタン
電源
単3形乾電池(1個)付属
保護等級
IPX7
外径(mm)
30
明るさ(Lm)
178(強)/15(弱)
照射距離(m)
130m(強)/37m(弱)
最大点灯時間
2時間15分(強)/21時間(弱)
注意
※乾電池装填時には+と-の方向を誤らない様にご注意ください。乾電池からガスが発生して容器内の圧力が異常に上昇する可能性があります。