使用例

BS314YG12 ビーセーフプロ314 エー・エム・プロダクツ 25935010 BS314YG12 ビーセーフプロ314 エー・エム・プロダクツ 25935010

ビーセーフプロ314

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12個) 注文コード25935010 品番BS314YG12
参考基準価格(税別)¥11,280 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

わずか18gと超軽量で抜群の装着感をもつ保護メガネです。
イエローグリーンのつるでよく目立ち、装着していることがひと目でわかります。
ソフトなつるとノーズパッドは耳や鼻への負担をかけないため、抜群の装着感です。

トラスコ品番250-9604 幅(mm)142 高さ(mm)45 レンズ色透明 適合規格ANSI Z87.1 フレーム色イエローグリーン 加工防曇加工あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする