使用例
bolle
bolleの メガネ・ゴーグル・防災面
bolleの 安全メガネ
bolleの 1眼型 メガネ
一眼型保護メガネニンカ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25935028
品番
PSONINS013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
人間工学に基づく設計で、抜群のフィットします。
使い捨ての為、非常に衛生的です
使い捨てレンズでありながら透明性の高いレンズです
用途
飛沫から眼を守る
仕様
メガネ・マスク併用可
トラスコ品番
251-4698
セット内容
フレーム5個、レンズ20枚
材質
フレーム:ポリプロピレン(PP)、レンズ:ポリエチレンテレフタレート(PET)
幅(mm)
155
高さ(mm)
5
レンズ色
クリア
適合規格
CE
厚さ(μm)
190
フレーム色
ブルー
加工
防曇加工あり
コーティング
防曇
テンプル色
ブルー
レンズ厚さ(mm)
0.19
RoHS指令(10物質対応)
対応