使用例
bolle
bolleの メガネ・ゴーグル・防災面
bolleの 安全メガネ
bolleの 1眼型 メガネ
一眼型保護メガネニンカ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
25935037
品番
PSLNINKP02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
人間工学に基づく設計で、抜群のフィットします。
使い捨ての為、非常に衛生的です
使い捨てレンズでありながら透明性の高いレンズです
用途
飛沫から眼を守る
トラスコ品番
251-4699
適合機種
PSONINS013
セット内容
レンズ200枚
材質
PET
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
0.19
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25935037
PSLNINKP02
16393968
PSLNINKP02
一眼型保護メガネ”ニンカ”
bolle
1箱
¥
20,980
税込
¥
23,078
注文コードが変更になりました