使用例

PSPNINKQ02 一眼型保護メガネニンカ bolle 25935046 PSPNINKQ02 一眼型保護メガネニンカ bolle 25935046 PSPNINKQ02 一眼型保護メガネニンカ bolle 25935046

一眼型保護メガネニンカ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード25935046 品番PSPNINKQ02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

人間工学に基づく設計で、抜群のフィットします。
使い捨ての為、非常に衛生的です
使い捨てレンズでありながら透明性の高いレンズです

用途飛沫から眼を守る トラスコ品番251-4700 適合機種PSONINS013 セット内容フレーム50個 材質PP テンプル色ブルー RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25935046 PSPNINKQ02 16393977 PSPNINKQ02 一眼型保護メガネ”ニンカ” bolle 一眼型保護メガネ”ニンカ” bolle 1箱 8,198 税込9,018 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする