プロ仕様足場台 天板高さ0.82m 最大使用質量130kg

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25935064 品番PXGK-910W
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ハードな作業にも安心の最大使用質量130kgです。
余分な機能を省き軽量化を実現しました。
ワイド天板が作業の効率化と安定性の向上に貢献します。
下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用しました。

天板高さ(m)0.82 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)925×555×193 質量(kg)7.1 最大使用荷重(kg)130 仕様足裏感知板装備、折りたたみ式、Aマーク認定品 トラスコ品番250-9697 材質アルミ 天板寸法(mm)881×400 収納時寸法(mm)(全長)925×(幅)555×(厚さ)193 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1403×555 最大使用質量(kg)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする