プロ仕様足場台 天板高さ1.11m 最大使用質量130kg

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25935080 品番PXGK-1212W
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ハードな作業にも安心の最大使用質量130kgです。
余分な機能を省き軽量化を実現しました。
ワイド天板が作業の効率化と安定性の向上に貢献します。
下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用しました。

天板高さ(m)1.11 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)609×1244×191 質量(kg)8.9 最大使用荷重(kg)130 踏ざん踏面幅(mm)43 規格Aマーク認定品 仕様足裏感知板装備、折りたたみ式、Aマーク認定品 トラスコ品番250-9698 材質アルミ タイプ足裏感知板装備、折りたたみ式 天板寸法(mm)1200×400 収納時寸法(mm)(全長)1244×(幅)609×(厚さ)191 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1902×609

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする