消毒マット サニマスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード25935089 品番348S0033CH
参考基準価格(税別)¥35,724 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

連結可能な消毒マット1枚とドライマット1枚がセットになっています。
消毒マット表面は微細且つ柔軟なフィンガーに覆われており、摩擦運動により靴底の汚れを除去します。
消毒マットは周囲の縁部分がフィンガー部よりも高くなっており、消毒液を貯めておく事が出来ます。
人の体重で靴がフィンガー部に僅かに沈み込む事で靴底を消毒します。
ドライマットが消毒液で濡れた靴底を拭き取ります。

用途
感染、汚染等の拡散防止に。
食品、薬品、化粧品工場などでの衛生管理に。
トラスコ品番251-1404 セット内容消毒マット1枚、ドライマット1枚 材質消毒マット:天然ゴム、ドライマット:ポリプロピレン繊維 長さ(mm)1050 幅(mm)914 厚さ(mm)19 質量(kg)11.4 チャコール/ブラック
注意
※濃度200ppmの次亜塩素酸消毒液を任意で希釈してご使用下さい。
※他にも第4アンモニウムヨード塩素系の消毒液であれば使用可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする