たくみ
たくみの 水平器・水準器・墨出器
たくみの 墨打器/墨差し
たくみの 墨つぼ
スミサシ 竹スミサシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3本)
トラスコ品番
251-4371
注文コード
25935116
品番
6527
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
墨付け作業に適しています。
用途
墨付け用。
トラスコ品番
251-4371
材質
竹
幅(mm)
18
厚さ(mm)
3
全長(mm)
260
タイプ
大型大工用
注意
※用途以外には使用しないでください。
※幼児の手の届かない場所で使用、保管してください。