スミサシ 竹スミサシ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3本) トラスコ品番251-4370 注文コード25935125 品番6528
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

墨付け作業に適しています。

用途墨付け用。 トラスコ品番251-4370 材質 幅(mm)18 厚さ(mm)3 全長(mm)260 タイプ大型鉄工用
注意
※用途以外には使用しないでください。
※幼児の手の届かない場所で使用、保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする