バリアー滅菌用ラッパー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(25枚) 注文コード25935193 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,619
販売価格(税別)
3,290
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

素材はマスクの中間層のフィルターに採用されている極細不織布(MB)で構成されていますので優れたバクテリアバリアー性を持っています。器具、材料をくるみ滅菌する際、通気性に優れていますのでスムーズな滅菌が可能で滅菌後は清潔を長く保持します。

仕様EOG滅菌専用 材質不織布(ポリプロピレン) 寸法(mm)900×900 アズワン品番0-6586-03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25935193
2020-09-20
用途:
マスクの材料
合同会社サンライズ コンサルティング 様 (製造業)

マスク専用の不繊布が購入できませんでしたので、ラッパー用の不繊布を代用してマスクを作っております。マスク単一では通気量が少なく息苦しいのですが、織り方を工夫して作ると大変長持ちがして使い勝手が良いマスクができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする