サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 緩衝材
サンコー(三甲)の ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
サンコー(三甲)の ロールタイプ
緩衝材EPスペーサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25935229
品番
78069200GLEP
参考基準価格(税別)
¥5,630
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
柔らかく粘りがあり、丈夫で長持ちします。
発泡ポリエチレン(LDPE)を採用、従来の合板等に比べ、大幅に軽量化しています。
帯電防止原料をしているため、静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。
トラスコ品番
249-2776
材質
PE(帯電防止)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
20
質量(kg)
0.49
色
グレー
長さ(m)
1
適合サイズ(mm)
1200×1000×20mm
外寸(mm)
1200×1000×20
注意
個人宅配送不可。法人様でも納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合は配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません