濤和化学
濤和化学の 手洗い・うがい・手指消毒
濤和化学の 手指消毒用アルコール
手指・皮膚消毒剤 ハイエスト ホルダー無 1L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25935263
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,299
販売価格(税別)
¥
2,090
バスケットに入れる
ラビング法による手指消毒に適当とされる30〜60秒の接触時間においては、日局消毒用エタノールと同等の殺菌効果を有します。
効果
殺菌、消毒
仕様
速乾性擦式、医薬部外品
成分
日局エタノール50%および湿潤剤含有
使用方法
適量を手の平にとり、乾くまで手指・皮膚に擦り込む。脱脂綿・ガーゼ等に浸して清拭
タイプ
ホルダー無し
アズワン品番
0-6673-11
医薬品医療機器等法
医薬部外品