※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 手洗い・うがい・手指消毒
アズワンの 手指消毒用アルコール
手指・皮膚消毒剤 ハイエスト ホルダー無 得々パック 6本入り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6本)
注文コード
25935288
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥11,440
販売価格(税別)
¥
10,400
バスケットに入れる
お得な6本入りが登場
ラビング法による手指消毒に適当とされる30〜60秒の接触時間においては、日局消毒用エタノールと同等の殺菌効果を有します。
効果
殺菌、消毒
仕様
速乾性擦式、医薬部外品
成分
日局エタノール50%および湿潤剤含有
使用方法
適量を手の平にとり、乾くまで手指・皮膚に擦り込む。脱脂綿・ガーゼ等に浸して清拭
タイプ
ホルダー無し
アズワン品番
0-6673-41
医薬品医療機器等法
医薬部外品