アズワン
アズワンの 計測・測定機器
アズワンの 角度計・前屈計
角度計[神中式]
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25935446
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
材質
真鍮
全長(mm)
370(折りたたみ時)
サイズ
大
角度の測定範囲(°)
180°
アズワン品番
0-6720-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13BZ2541
医薬品医療機器等法
一般医療機器