アズワン
アズワンの 専門診療・科目別
アズワンの 眼科用品
アズワンの 視力検査用品
視力表[ラミネート加工]
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示
山地式
タイプ
3m用
注文コード
25935498
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
この商品は
表示・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
密封式ですので外気を遮断し、酸化や熱による黄ばみの変色を防ぎます。
タイプ
3m用
表示
山地式
材質
上質紙
寸法(縦×横)(mm)
635×355
アズワン品番
0-6721-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00206000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器