KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
KITZ(キッツ)の 実験研究用ブロワ・ウォーターガン
インラインフィルタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
25935535
品番
KUB-1
参考基準価格(税別)
¥6,330
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
中空糸膜フィルタを用いたガスろ過用のコンパクトフィルタです。
高ろ過精度で分析機器、医療機器、半導体製造装置等の装置への搭載に最適なフィルタです。
用途
気中パーティクルカウンターのゼロ補正
ガス分析機器の供給エアーのろ過
半導体製造装置の供給エアーのろ過
医療機器の給気、排気用フィルタ
材質
ケース:ポリカーボネイト、中空糸膜フィルタ:ポリプロピレン、ポッティング材:ポリウレタン
接続口径
1/4'チューブ(IN/OUT)
使用温度範囲(℃)
5〜50
最高使用圧力(MPa)
0.5
ろ過精度(μm)
0.003(メーカー測定条件によります)
使用流体
空気、窒素
面積
270(mm
2
)
アズワン品番
1-2665-01
使用圧力(kPa)
-90(真空)
最大許容差圧(MPa)
0.25