防水型LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25936026 品番NLSS18C-AC(2M+P)
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は定格電圧など3種類から選べます 他の種類を見る

本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。
従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。
電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。

用途産業機械照明、設備機械照明、外観検査照明 トラスコ品番263-7449 幅(mm)100 全長(mm)237 奥行(mm)123 電源(V)AC100〜120 消費電力(W)12 コード長さ(m)2 色温度(K)5700 光源色昼光色 明るさ(Lm)1030 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする