防水型LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧AC100〜120V 定格電圧(V)AC100〜120V 注文コード25936035 品番NLSL18CP-AC(2M+P)
参考基準価格(税別)¥43,750 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は定格電圧など3種類から選べます 他の種類を見る

本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。
従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。
電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。

用途産業機械照明、設備機械照明、外観検査照明 トラスコ品番263-7266 径(Φmm)ライト部:100 電圧(V)100〜120 消費電力(W)12 定格電圧AC100〜120V 定格電圧(V)AC100〜120V コード長さ(m)2 定格寿命(時間)40000 アーム長さ(mm)400×400 光源色昼光色(5700K) 明るさ(Lm)1030 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 標準消費電力料金(円/h)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする