020104 6004 自動調整モンキーレンチ Joker Wera 25936245 020104 6004 自動調整モンキーレンチ Joker Wera 25936245 020104 6004 自動調整モンキーレンチ Joker Wera 25936245 020104 6004 自動調整モンキーレンチ Joker Wera 25936245 020104 6004 自動調整モンキーレンチ Joker Wera 25936245

6004 自動調整モンキーレンチ Joker

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 25936245 品番 020104
参考基準価格(税別)¥13,050 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。
30°回転角のラチェット機能付きです。
ボルトを損傷しないための形状です。
製品には防錆処理を施しています。
吊下げ穴付きです。

用途配管・メンテンナンス トラスコ品番249-4331 材質本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 全長(mm)256 最大口開き(mm)24 口開き(mm)19〜24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする