Wera
Weraの スパナ/レンチ
Weraの モンキーレンチ
6004 自動調整モンキーレンチセット 4本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
注文コード
25936279
品番
020110
参考基準価格(税別)
¥37,900
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。
30°回転角のラチェット機能付きです。
ボルトを損傷しないための形状です。
製品には防錆処理を施しています。
吊下げ穴付きです。
用途
配管・メンテンナンス
トラスコ品番
249-4334
セット内容
020099・020100・020103・020101
全長(mm)
265
材質/仕上
特殊合金鋼/ニッケルクロムメッキ
質量(g)
981
最大口開き(mm)
19
口開き(mm)
7〜19