Wera
Weraの スパナ/レンチ
Weraの コンビネーションスパナ
6003 コンビネーションスパナ Joker
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
25936376
品番
020504
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
12角にした開口部は回転角度を30°に小さくし、裏返し角度を15°にしました。
サイズにより色分けされており、選定に便利です。
防錆処理済品です。
用途
汎用・メンテンナンス
トラスコ品番
249-4346
材質
本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
全長(mm)
300
二面幅(mm)
27
厚さt1(mm)
8.5
厚さt2(mm)
14.5
立ち上がり角(°)
15