008882 クラフトフォーム ESDスタビビットホルダー Wera 25936507 008882 クラフトフォーム ESDスタビビットホルダー Wera 25936507 008882 クラフトフォーム ESDスタビビットホルダー Wera 25936507

クラフトフォーム ESDスタビビットホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25936507 品番008882
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

差込部はマグネット付です。
コンパクトなため携行に便利です。
狭い空間に対応しています。

トラスコ品番249-4359 材質プラスチック、ラバー 全長(mm)65 差込角(mm)6.35 先端マグネットあり ハンドル径(Φmm)34 ホルダー長さ(mm)全長54 マグネットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする